Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
8B792150
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
Facom verlengstuk 100mm
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
8B792150
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Wobble Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B792150
EAN
3148510526027
UBB
500637384834
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R.210S