text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx Schroevendraaierbit TX45


Artikelnummer 7O356518
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 7.77
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom
Goederencode 82079099

Artikelnummers

Artikelnummer 7O356518
EAN 3148510239989
UBB 500639155034
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENX.245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.