text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Steeksleutels dubbel 3/4X13/16


Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen. 15° gebogen koppen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2Q530869
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 240
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 20.6
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 240
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 20.6
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.5
Kophoogte groot (mm) 7.5
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 13/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 43
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen. 15° gebogen koppen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q530869
EAN 3148511045718
UBB 500638265289
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.3/4X13/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.