text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Steeksleutels dubbel 12X13MM


Artikelnummer 8Z995193
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 209.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 209.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 29
Kopbreedte groot (mm) 33.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z995193
EAN 3148510970400
UBB 500638240449
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 31.12X13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.