text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Socket R.11/32F


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2O562585
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8.73
Lengte (mm) 33.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8.73
Lengte (mm) 33.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 7
Sleutelwijdte (inch) 11/32"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O562585
EAN 3148510511405
UBB 500637928945
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.11/32F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.