Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
1H440506
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
Facom Socket 8mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Doppen voor handgebruik. Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1H440506
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte (mm)
22
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte (mm)
22
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Doppen voor handgebruik. Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.
Artikelnummers
Artikelnummer
1H440506
EAN
3148510517292
UBB
500637951376
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
R.8AVSE