text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

FACOM Sleuteltang 180A.VE


Artikelnummer 0X274716
Geïsoleerd Ja
Gewicht 330
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Scharnier Schuifstuk
Max. bekopening (mm) 44
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 330
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Ja
Scharnier Schuifstuk
Max. bekopening (mm) 44
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Multigrip Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 0X274716
EAN 3662424105289
UBB 500573909297
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 180A.VE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.