text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Slagmoersleutel 1l

Artikelnummer 5K888226
Breedte 101
Hoogte 97
Lengte (mm) 346
Machinegewicht (kg) 8
Gereedschapopname 1 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 5000

Specificaties

Breedte 101
Hoogte 97
Lengte (mm) 346
Machinegewicht (kg) 8
Gereedschapopname 1 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 5000
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Max. losdraaimoment (Nm) 3390
Max. aandraaimoment (Nm) 3390
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Ja
Benodigde luchthoeveelheid 238

Artikelnummers

Artikelnummer 5K888226
EAN 3662424022449
UBB 500637293837
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer NM.3030F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.