Ringsleutels plat recht
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels plat recht
9J174594
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
Facom Ringsleutels plat recht 22X24
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
9J174594
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
24
Sleutelwijdte klein (mm)
22
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
24
Sleutelwijdte klein (mm)
22
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
7/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
15/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
32
Kopbreedte groot (mm)
35.2
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Flat Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J174594
EAN
3148511139301
UBB
500638515832
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
59.22X24