Ringsleutels plat recht
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels plat recht
4H510257
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
Facom Ringsleutels plat recht 16X17
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
4H510257
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
17
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
17
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
11/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
24.2
Kopbreedte groot (mm)
26.5
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Flat Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H510257
EAN
3148511139004
UBB
500638515261
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
59.16X17