text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 7/8X15/16


Artikelnummer 8G432679
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17.463
Sleutelwijdte klein (mm) 22.225
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17.463
Sleutelwijdte klein (mm) 22.225
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 11/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 33.7
Kopbreedte groot (mm) 36.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8G432679
EAN 3148516991652
UBB 500638500800
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.7/8X15/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.