text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
7J113447
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 5/8X3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7J113447
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
19.05
Sleutelwijdte klein (mm)
15.875
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
19.05
Sleutelwijdte klein (mm)
15.875
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
3/4 inch
Kopbreedte klein (mm)
23.3
Kopbreedte groot (mm)
27.5
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J113447
EAN
3148519375909
UBB
500638503044
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
56A.5/8X3/4