text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 5/8X11/16


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1V341341
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 258
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17.463
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 258
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17.463
Sleutelwijdte klein (mm) 15.875
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 11/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 10.7
Kopbreedte groot (mm) 11.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ring Wrench

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V341341
EAN 3148516991492
UBB 500638500073
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.5/8X11/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.