text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 27X30MM


Artikelnummer 9R603604
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 353
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 353
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.1/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1.3/16"
Kopbreedte klein (mm) 41.5
Kopbreedte groot (mm) 46
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9R603604
EAN 3148516987877
UBB 500638498013
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.27X30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.