Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
8N990888
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 20X22MM
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
8N990888
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
316
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
22
Sleutelwijdte klein (mm)
20
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
316
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
22
Sleutelwijdte klein (mm)
20
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
13/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
7/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
32
Kopbreedte groot (mm)
35
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N990888
EAN
3148516990006
UBB
500638496454
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.20X22