text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
6P867673
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 18X19MM
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
6P867673
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
290
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
19
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
290
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
19
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
3/4 inch
Kopbreedte klein (mm)
27
Kopbreedte groot (mm)
29.7
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P867673
EAN
3148516989635
UBB
500638495464
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.18X19