text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Ringsleutel 54A.32


Artikelnummer 0S703561
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 49
Kopbreedte groot (mm) 49
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Offset Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0S703561
EAN 3148511106150
UBB 500638524099
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 54A.32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.