Ringsleutels enkel
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels enkel
4K120083
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
Facom Ringsleutel 21mm
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
4K120083
Lengte (mm)
245
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
21
Sleutelwijdte klein (mm)
21
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
245
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
21
Sleutelwijdte klein (mm)
21
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
13/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
35
Kopbreedte groot (mm)
35
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K120083
EAN
3148511123324
UBB
500638527894
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55.21AVSE