Ringslagsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Ringslagsleutels
1N914374
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
Facom Ringslagsleutels 85MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1N914374
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
355
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
85
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
355
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
85
Sleutelwijdte klein (mm)
85
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
130
Kopbreedte groot (mm)
130
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
1N914374
EAN
3148518650984
UBB
500638297464
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
50.85SR