text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Ring ratelsleutel 5/8 x 11/16


Artikelnummer 8V010015
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 325
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 325
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 32
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 58.5
Kopbreedte groot (mm) 58.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Straight Flare Nut Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8V010015
EAN 3148511166895
UBB 500638548270
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 70A.32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.