Ringratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
0M743378
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
Facom Ring ratelsleutel 30mm
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
0M743378
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
11.113
Sleutelwijdte klein (mm)
9.525
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
11.113
Sleutelwijdte klein (mm)
9.525
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
7/16"
Kopbreedte klein (mm)
20.2
Kopbreedte groot (mm)
21.8
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Double End Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M743378
EAN
3148517428300
UBB
500638536218
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
64.3/8X7/16