Ringratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
5N428860
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
Facom Ring ratelsleutel 16mm
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
5N428860
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
190
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
15
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
190
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
15
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
9/16"
Sleutelwijdte groot (inch)
5/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
26.5
Kopbreedte groot (mm)
29.5
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Double End Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N428860
EAN
3148517425064
UBB
500638534809
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
64.14X15