text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Ring ratelsleutel 12 x 13mm


Artikelnummer 0J937543
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 11/32"
Kopbreedte klein (mm) 25.4
Kopbreedte groot (mm) 25.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Straight Flare Nut Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0J937543
EAN 3148511166475
UBB 500638545870
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 70A.11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.