Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
4S531150
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
Facom Ratels M.151SR
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
4S531150
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
70
Gewicht
3400
Kopdiameter (mm)
84
Anti-magnetisch
Ja
Lengte (mm)
550
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
70
Gewicht
3400
Kopdiameter (mm)
84
Anti-magnetisch
Ja
Lengte (mm)
550
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Berylliumkoper
Aansluitmaat
1 inch
Explosieveilig
Ja
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
24.5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S531150
EAN
3148518693394
UBB
500638643055
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
M.151SR