Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
8S071172
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
Facom Ratels 1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8S071172
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
43.6
Gewicht
690
Kopdiameter (mm)
48
Anti-magnetisch
Ja
Lengte (mm)
245
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
43.6
Gewicht
690
Kopdiameter (mm)
48
Anti-magnetisch
Ja
Lengte (mm)
245
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Berylliumkoper
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Ja
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S071172
EAN
3148518693127
UBB
500638647841
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
S.155SR