text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels 1/2


Artikelnummer 5U598711
Geïsoleerd Ja
Hoogte 165
Gewicht 520
Kopdiameter (mm) 25
Lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Hoogte 165
Gewicht 520
Kopdiameter (mm) 25
Lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 5U598711
EAN 3148510567877
UBB 500638647015
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer S.151AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.