text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Ratelkabelschaar 32-52mm 255mm Lengte


Artikelnummer 6T793993
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 32
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 255
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 32
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 255
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Ja
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6T793993
EAN 3148511754887
UBB 500639808616
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 413A.32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.