text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

FACOM Momentsleutels S.209A100


Artikelnummer 7C790669
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Traploos regelbaar Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Click Wrench Removable Head

Artikelnummers

Artikelnummer 7C790669
EAN 3662424106149
UBB 500583074504
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.209A100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.