text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

FACOM Momentsleutels S.209-100D


Artikelnummer 0K866678
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Traploos regelbaar Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Click Wrench No Head

Artikelnummers

Artikelnummer 0K866678
EAN 3662424106101
UBB 500573738753
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.209-100D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.