text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

FACOM Momentsleutels E.316A815K


Artikelnummer 8Z431502
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 4200
Totale lengte (mm) 618
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 4200
Totale lengte (mm) 618
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 163 - 815
Traploos regelbaar Nee
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z431502
EAN 3662424105357
UBB 500583702682
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer E.316A815K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.