text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentsleutels E.2000-5A


Artikelnummer 3J409829
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 2900
Totale lengte (mm) 162
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 2900
Totale lengte (mm) 162
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.5 - 5
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 1
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Facom
Goederencode 8204200000
Type Torque Controller

Artikelnummers

Artikelnummer 3J409829
EAN 3662424108679
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer E.2000-5A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.