Momentgereedschap
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9M628712
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
FACOM Momentsleutels E.2000-350A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9M628712
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
2900
Totale lengte (mm)
162
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
2900
Totale lengte (mm)
162
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
10 - 350
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
1
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Type
Torque Controller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M628712
EAN
3662424108693
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
E.2000-350A