text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentsleutels 1/2 60-340NM


Artikelnummer 7F672087
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 1780
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 70 - 340
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 1780
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 70 - 340
Traploos regelbaar Nee
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Facom
Goederencode 8204200000
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7F672087
EAN 3662424109959
UBB 500583093652
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.307A340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.