Momentgereedschap
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
0C960041
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
FACOM Momentsleutels 1/2 40-200NM
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
0C960041
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
1530
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
1530
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Traploos regelbaar
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C960041
EAN
3662424109942
UBB
500573623575
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.307A200