Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
2X626517
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
Facom momentsleutel K.306A1000
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
2X626517
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5900
Totale lengte (mm)
1280
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['200', '1000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5900
Totale lengte (mm)
1280
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['200', '1000']
Aansluitmaat (mm)
19.05
Stapgrootte instelling (Nm)
4
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
4
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X626517
EAN
3148518213271
UBB
500637455048
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
K.306A1000