text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
4A865341
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
Facom momentsleutel 5nm
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
4A865341
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
290
Totale lengte (mm)
185
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['1', '5']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
290
Totale lengte (mm)
185
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['1', '5']
Stapgrootte instelling (Nm)
0.05
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.05
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A865341
EAN
3148510529516
UBB
500637457028
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
R.301A