text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Momentsleutel 50nm


Artikelnummer 0Y083018
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 930
Totale lengte (mm) 357
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 930
Totale lengte (mm) 357
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y083018
EAN 3148516935816
UBB 500637451815
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.306-50D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.