Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
3K448377
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
Facom momentsleutel 350nm
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
3K448377
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1800
Totale lengte (mm)
725
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Aandraaimoment (Nm)
['70', '350']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1800
Totale lengte (mm)
725
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Aandraaimoment (Nm)
['70', '350']
Stapgrootte instelling (Nm)
2
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K448377
EAN
3148516945242
UBB
500637464032
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
S.306-350D