text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Momentsleutel 30nm


Artikelnummer 5F618970
Elektronisch Ja
Gewicht 1600
Totale lengte (mm) 390
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['15', '30']
Met verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Gewicht 1600
Totale lengte (mm) 390
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['15', '30']
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5F618970
EAN 3148518534338
UBB 500637449454
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer E.316A30R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.