text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Momentsleutel 30nm


Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Artikelnummer 2B475757
Elektronisch Ja
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['15', '30']
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Artikelnummers

Artikelnummer 2B475757
EAN 3148518450119
UBB 500637448464
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer E.316-30D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.