text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
1T397038
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
Facom Momentsleutel 30nm
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
1T397038
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Ja
Gewicht
1600
Totale lengte (mm)
390
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['15', '30']
Aansluitmaat (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Ja
Gewicht
1600
Totale lengte (mm)
390
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['15', '30']
Aansluitmaat (mm)
6.35
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1T397038
EAN
3148518349536
UBB
500637447623
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
E.306A30R