text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Momentsleutel 200nm


Artikelnummer 3S946470
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 900
Totale lengte (mm) 460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['4', '20']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 900
Totale lengte (mm) 460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['4', '20']
Aansluitmaat (mm) 12.7
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Artikelnummers

Artikelnummer 3S946470
EAN 3148515147159
UBB 500637459420
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.203DA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.