Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
3C738815
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
Facom Momentsleutel 200nm
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
3C738815
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1100
Totale lengte (mm)
470
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['4', '20']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1100
Totale lengte (mm)
470
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['4', '20']
Aansluitmaat (mm)
12.7
Stapgrootte instelling (Nm)
1
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C738815
EAN
3148515146756
UBB
500637459008
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
S.202A