text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Momentsleutel 20 x 7


Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%. Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels -- 200 Nm). Te gebruiken met de verloopstukken 20 x 7 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummer 1P678236
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 70 - 350
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 2
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 70 - 350
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 2
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Omschrijving

Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%. Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels -- 200 Nm). Te gebruiken met de verloopstukken 20 x 7 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P678236
EAN 3148517325869
UBB 500637464297
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.306-350R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.