Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
7A730809
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
Facom Momentsleutel 135nm
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
7A730809
Elektronisch
Ja
Gewicht
1700
Totale lengte (mm)
415
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['67', '135']
Met verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Elektronisch
Ja
Gewicht
1700
Totale lengte (mm)
415
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['67', '135']
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A730809
EAN
3148518534505
UBB
500637448878
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
E.316A135J