text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentsleutel 135nm


Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Artikelnummer 1T565321
Elektronisch Ja
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Gewicht 1500
Totale lengte (mm) 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['67', '135']
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Artikelnummers

Artikelnummer 1T565321
EAN 3148518450201
UBB 500637448043
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer E.316-135D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.