text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Momentsleutel 100nm


Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2% behalve: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm). Te gebruiken met opzetstukken: - Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. Geleverd in kunststof koffer.

Artikelnummer 2G102185
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 437
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 437
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['20', '100']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Omschrijving

Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2% behalve: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm). Te gebruiken met opzetstukken: - Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. Geleverd in kunststof koffer.

Artikelnummers

Artikelnummer 2G102185
EAN 3148516936011
UBB 500637462887
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.306-100D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.