Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9X313520
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
Facom Momentsleutel 100nm 3/8
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
9X313520
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
950
Totale lengte (mm)
440
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aandraaimoment (Nm)
['2', '10']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
950
Totale lengte (mm)
440
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aandraaimoment (Nm)
['2', '10']
Aansluitmaat (mm)
9.525
Stapgrootte instelling (Nm)
0.5
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torque Wrench Square Drive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X313520
EAN
3148515035555
UBB
500637450098
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
J.203A