Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels open
9P684122
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
Facom Kraai voetsleutel 3/4 x 7/8
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
9P684122
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
230
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
22.225
Sleutelwijdte klein (mm)
19.05
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
230
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
22.225
Sleutelwijdte klein (mm)
19.05
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
7/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
33.4
Kopbreedte groot (mm)
38.4
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Open uitvoering
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P684122
EAN
3148511017852
UBB
500638520295
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
42.3/4X7/8