text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetsleutel 19 x 22mm


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1P505976
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 33.4
Kopbreedte groot (mm) 38.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk Facom

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P505976
EAN 3148511016909
UBB 500638519487
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.19X22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.